Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 200kg,ØxB 100x40mm,Naben LxØ 40x20mm,PU-Bereifung,Kugellager,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526625
526625
Artikel-Nr.:
     711-526625
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885080198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 200 kg
  • Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 20 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Kugellager
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 10 mm
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 100 x 85 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 35 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
150 mm
Nabenlänge:
40 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
40 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
100 mm
Breite Platte:
85 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Schraubloch Ø:
10 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.102
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.