Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage,Wägebereich 0-10000kg,Ablesbarkeit 1000g,Gehäuse Metall,Haken Stahl,inkl. Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526536
526536
526536
526536
Artikel-Nr.:
     711-526536
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFM 10T1
EAN/GTIN:
     4045761111684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
KERN Kranwaage
  • nicht eichfähig
  • Wägebereich von 0 bis 10000 kg
  • Ablesbarkeit in 1000 g Schritten
  • mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren
  • LC-Display
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Akkubetrieb
  • Ladezeit 14 h
  • Betriebsdauer max. 50 h
  • drehbarer Sicherheitshaken, Öse
  • Hakenöffnung 60 mm / Innebreite Öse 92 mm
  • Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl
  • Höhe / lichte Höhe 840 / 750 $4
  • Lieferung inklusive Fernbedienung
  • geprüft gemäß EN 13155 und EN 61010-1

Suchbegriffe:
Kranwaage, Waage, Industriewaage, Hängewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Kranwaage
eichfähig:
nein
Wägebereich:
0-10000 kg
Ablesbarkeit:
1000 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
840 mm
lichte Höhe:
750 mm
Innenbreite Öse:
92 mm
Öffnung Haken:
60 mm
Spannungsversorgung:
Akkubetrieb
Betriebsdauer:
50 h
Akkuladedauer:
14 h
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
ja
Material Gehäuse:
Metall
Material Haken:
Stahl
Hakentyp:
drehbarer Sicherheitshaken, Öse
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Norm:
EN 13155 // EN 61010-1 (geprüft)
Gewicht:
40 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: kranwaage bis 10t, kranhakenwaage, kern & sohn kranwaage, Waage, Industriewaage, Hängewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.174,69*
€ 1.370,18*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.306,01*
€ 1.370,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,86*
€ 1.467,22*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.536,86*
€ 1.605,71*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.587,38*
€ 1.651,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,11*
€ 1.964,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,99*
€ 1.952,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,91*
€ 1.912,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,38*
€ 1.888,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.587,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.