Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 80kg,TPE-Bereifung,ØxB 100x30mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Fadenschutz,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526464
526464
Artikel-Nr.:
     711-526464
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A85.100.V
EAN/GTIN:
     4021885109332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen lenkrolle d 100
Lenkrolle
  • Traglast 80 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
  • Schraubloch Abstand 75x45 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 70 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
80 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
137 mm
Nabenlänge:
36.5 mm
Nabenbohrung:
8 mm
Radbreite:
30 mm
Ausladung:
42 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
95 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
75x45 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.55 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 31,99*
€ 4,95*
ab € 27,20*
€ 36,42*
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 36,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.101.V
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.