Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 75x25mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Fadenschutz,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526460
526460
Artikel-Nr.:
     711-526460
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A300.A85.075.V
EAN/GTIN:
     4021885121693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 75 mm anschraubplatte
Lenkrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 75 x 25 mm
  • Naben Länge x Ø 28 x 6 mm
  • Schraubloch Abstand 48x48/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
103 mm
Nabenlänge:
28 mm
Nabenbohrung:
6 mm
Radbreite:
25 mm
Ausladung:
38 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
48x48/38x38 mm
Schraubloch Ø:
6.3 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterolle 75mm, Rad, Rolle, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.075.V
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.