Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 100kg,TPE-Bereifung,ØxB 125x31mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Fadenschutz,Rückenloch 12,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526456
526456
Artikel-Nr.:
     711-526456
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C101.A85.125.V
EAN/GTIN:
     4021885109431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen 100kg lenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 125 x 31 mm
  • Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,2 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Rückenloch:
12.2 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
158 mm
Nabenlänge:
36.5 mm
Nabenbohrung:
8 mm
Radbreite:
31 mm
Ausladung:
44 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.36 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 100kg, Rad, Rolle, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 38,63*
€ 4,95*
ab € 28,94*
€ 38,63*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 43,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.125.V
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.