Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 50kg,TPE-Bereifung,ØxB 50x20mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526436
526436
Artikel-Nr.:
     711-526436
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A300.A80.050.V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen lenkrolle 50 mm
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle
  • Traglast 50 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 50 x 20 mm
  • Naben Länge x Ø 22 x 6 mm
  • Schraubloch Abstand 40x40/34x34 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 54 x 54 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
50 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
50 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
73 mm
Nabenlänge:
22 mm
Nabenbohrung:
6 mm
Radbreite:
20 mm
Ausladung:
26 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
54 mm
Breite Platte:
54 mm
Schraubloch Abstand:
40x40/34x34 mm
Schraubloch Ø:
6.3 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.