Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 70kg,TPE-Bereifung,ØxB 100x24mm,Gleitlager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Rückenloch 10,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526434
526434
Artikel-Nr.:
     711-526434
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A321.A80.100.V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 70 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 100 x 24 mm
  • Naben Länge x Ø 30 x 8 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
70 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Rückenloch:
10.2 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
121 mm
Nabenlänge:
30 mm
Nabenbohrung:
8 mm
Radbreite:
24 mm
Ausladung:
39 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A80.100.V
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.