Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine,Hand-Antrieb,Kehr B 970mm,50l,2 Tellerbesen,1 Kehrwalze,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
526156
526156
526156
Artikel-Nr.:
     711-526156
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     101019
EAN/GTIN:
     4011240101019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrbürste Ersatzteile
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Teller-Besen
Kehrmaschine
  • mit Hand-Antrieb
  • Kehrbreite 970 mm
  • mit 50 l Schmutzbehälter
  • für ca. 3600 m² pro Stunde
  • Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze
  • Schiebebügel klappbar
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • 2 große Laufräder
  • Gewicht 17 kg

Suchbegriffe:
Kehrmaschine, Reinigungsgerät, Laubkehrmaschine, Reinigungsmaschine, Handkehrmaschine, Bodenkehrgerät, Kehrwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Haaga
Serie:
Profi-Line
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Kehrmaschine
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Antrieb:
Hand
Akkubetrieb:
nein
Arbeitsbreite:
970 mm
Leistung Fläche:
3600 m²
Volumen Behälter:
50 l
Kehrsystem:
mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher K
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Material Gehäuse:
Kunststoff
Rollen Anzahl / Art:
2 Laufräder
Garantie spezial:
4 Jahre // Bürstenverschleiß
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Kehrmaschine $S $M
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, starmix kehrmaschine, kehrbürste ersatzteile, Reinigungsgerät, Laubkehrmaschine, Reinigungsmaschine, Bodenkehrgerät, Kehrwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 465,50*
€ 582,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,85*
€ 753,86*
€ 5,95*
ab € 630,46*
€ 764,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,13*
€ 766,26*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 694,82*
€ 832,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,32*
€ 990,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,96*
€ 956,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,44*
€ 902,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,04*
€ 868,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,82*
€ 826,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
101040
ab € 267,45*
Ähnlich
Electrostar
101033
ab € 376,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.