Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,20l,HxØ 340x325mm,Wand/Pfosten,mit Drahtgitter,Korpus Stahl kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526077
526077
Artikel-Nr.:
     711-526077
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-02PB_5013
EAN/GTIN:
     4040136757245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Durchmesser 340 x 325 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Wandkonstruktion mit Drahtgitter
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kobaltblau
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Gestell aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kobaltblau
  • halbrunde Form
  • Lieferumfang: inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
20 l
Höhe:
340 mm
Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
325 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
kobaltblau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kobaltblau
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Dreikantschloss
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
Drahtgitter
Farbe Ausführung:
kobaltblau
Wandtyp:
Gitterwände
Lieferumfang:
inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 20l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,89*
€ 124,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 125,26*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 140,05*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 150,28*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 143,03*
€ 185,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,79*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,92*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,94*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,99*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,47*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,93*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,53*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.