Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl hoch, blau, Sitz H 510-770mm, Sitz/Rücken Polster, Gleiter, Neigungsverstellb., Fußkreuz Alu geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525957
525957
525957
Artikel-Nr.:
     711-525957
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     X 35 B
EAN/GTIN:
     6416763087778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
Arbeitsstuhl
Sitz und Rücken:
- Aus Sperrholzgestell mit Polsterung
- Stoffbezug aus 100% Polyester
Sitztechnik:
- Höhen- und neigungsverstellbar
- Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder
Gestell:
- Aus Aluminium
- Mit Bodengleitern
- Mit Fußring
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Armlehnen (1 Paar)
Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitz:
blau
Farbe Rücken:
blau
Sitzhöhe:
510-770 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
Sperrholz/Polyester
Material Rücken:
Sperrholz/Polyester
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
Sitz und Rücken
Unterbau:
Gleiter
Armlehnen:
keine
Rückenhöhe:
275 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Fußstütze:
nein
Ausstattung Gestell:
keine
Material Gestell:
Aluminium
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, arbeitsplatzdrehstuhl blau, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl treston, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 295,58*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 362,82*
€ 369,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AR
ab € 70,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG