Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,m. Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar,Sitz Stoff schwarz,Sitz H 610-860mm,Gestell schwarz,schräge Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525929
525929
Artikel-Nr.:
     711-525929
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11148
EAN/GTIN:
     4260046928218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Sitzbezug aus Stoff in schwarz
  • Sitz Höhe 610 - 860 mm
  • Sitz Sitz gepolstert
  • Ausgestattet Stoff
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • schräge Mittelsäule

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Komplex
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitz Ausführung:
Stoff
Sitzhöhe:
610-860 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Gestellform:
schräge Mittelsäule
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,37*
€ 109,35*
€ 4,95*
ab € 122,29*
€ 155,02*
€ 4,95*
ab € 144,83*
€ 178,73*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 189,59*
Frei Haus
ab € 180,59*
€ 219,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.