Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper,Tragl. 360kg,f. Rollreifen-/Sickenfässer,m. Endloskette,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525826
525826
525826
Artikel-Nr.:
     711-525826
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD/SK, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462015623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper
  • Traglast 360 kg
  • für Rollreifen- und Sickenfässer
  • 1 x 200-Liter-Fass
  • um 360° drehbar
  • Kippvorgang per Endloskette
  • zur Aufnahme mit Kran und Stapler
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Länge x Breite 1010 x 650 x 1020 mm
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 70 x 180 mm
  • Einfahrtaschenabstand 530 mm

Suchbegriffe:
Fassheber, Fasskipper, Fassgreifer, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasskipper
Traglast:
360 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran und Stapler
Fassart:
Rollreifen- und Sickenfässer
Last-Handling Funktion:
um 360° drehbar
Kippvorgang:
Endloskette
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
1010 mm
Länge:
650 mm
Breite:
1020 mm
Einfahrtaschenhöhe:
70 mm
Einfahrtaschenbreite:
180 mm
Einfahrbreite:
530 mm
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper, eurokraft fasskipper, Fassheber, Fassgreifer, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.949,28*
€ 2.061,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,07*
€ 2.062,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.964,75*
€ 2.078,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.926,63*
€ 2.087,02*
Lager 711
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 2.441,46*
€ 2.551,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.551,52*
€ 3.036,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.530,59*
€ 3.011,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.469,46*
€ 2.938,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,46*
€ 2.905,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.