Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-525761 Herst.-Nr.: 30.3560 EAN/GTIN: 4044589351722 |
| | |
|
| | |
| Warnschild- "Achtung" + "Gefahr"
- Aufkleber
- aus Folie
- nach GHS
- Höhe x Breite 8 x 28 mm
Suchbegriffe: Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Umweltschutz, Sorbent Weitere Informationen: | | Verkehrssicherung: | Sicherheitskennzeichnung | Sicherheitskennzeichnung: | Warnschild | Schildtyp: | Aufkleber | Darstellung: | Text | Symbol/Text: | "Achtung" + "Gefahr" | Norm: | nach GHS | Material: | Folie | Höhe: | 8 mm | Breite: | 28 mm | Gewicht: | 0.005 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,63* | € 13,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,63* | € 13,75* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,97* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blatt enthält 20 Stück (ab € 0,7485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|