Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Sitz Stoff rot,Sitz H 420-550mm,konturgeformte Rückenlehne,Rücken Stoff rot,Rückseite Kunststoff schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525586
525586
525586
525586
525586
Artikel-Nr.:
     711-525586
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550 G21, Support SY
EAN/GTIN:
     4014296510002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, mehrfach arretierbar
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in rot
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe 420 - 550 mm
  • konturgeformte Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in rot
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 570 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 15 kg
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürostuhl, Interstuhl, Bürodrehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
mehrfach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
rot
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
420-550 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
konturgeformte Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
rot
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenhöhe:
570 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,69*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.