Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,LxT 2000x400mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525563-0002
525563-0002
525563-0002
Artikel-Nr.:
     711-525563-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57578-200-050-512
EAN/GTIN:
     4055479862815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Länge x Tiefe 2000 x 400 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten in Buche
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 8 Haken
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 525563-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 525563-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 525563-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 525563-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 525563-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 525563-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 525563-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Farbe Sitz:
Buche
Stärke Leisten:
20 mm
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
8 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
37 kg
Gestell:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, pavoy sitzbank holz, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank holz, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,50*
€ 722,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,17*
€ 715,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,07*
€ 704,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,40*
€ 676,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,53*
€ 611,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57578-200-050-510
ab € 414,04*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-050-716
ab € 367,09*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-050-910
ab € 363,55*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-050-300
ab € 513,93*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-050-611
ab € 514,42*
Ähnlich
PAVOY
57578-200-050-735
ab € 513,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.