Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plattenregal, Anbau, HxBxT 2285x440x3000mm, 1 Fach, m. Bodenplatte, RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525437
525437
Artikel-Nr.:
     711-525437
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPA 30B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Regal
Plattenregal
Plattenständer
Reststückregal
Platten-Regal
Anbauregal
- Rahmen geschlossen
- Für die sichere und schonende Lagerung von Plattenmaterial und Reststücken - Stabile Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Füßen aus Flachstahl
- Durch abriebfeste Nasslackierung entsteht kein Farbabrieb auf den Platten
- Leichte Beschickung und Entnahme über einseitig pendelnd gelagerte Rollen am Boden der Fachöffnung
- Mit Bodenplatte
Norm / Richtlinie / Verordnung:
- Entspr. DGVU-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2008
- Statische Berechnungen gem. Stahlbaunorm EN 1993
- Großer Eignungsnachweis f. Schweißarbeiten EN1090

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Höhe:
2285 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
3000 mm
Nutzung:
einseitig
Fächer:
1 Stück
Teilungsabstand:
400 mm
Bodenplatte:
mit Bodenplatte
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Ständer:
RAL9010 Reinweiß
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafel-Regal, Tafelregal, plattenregal fischer, platten regal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,65*
€ 714,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,80*
€ 691,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG