Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plattenregal, Grund, offen, HxBxT 1040x1800x1800mm, Formstahlträger, himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525405
525405
Artikel-Nr.:
     711-525405
Hersteller:
     Fischer
Herst.-Nr.:
     BLG1800-5015-525405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Regal
Plattenregal
Plattenständer
Reststückregal
Platten-Regale
Rahmen offen
zur sicheren und schonenden Lagerung von Blechtafeln, Plattenmaterial und Reststücken. Leichte Beschickung und Entnahme per Kran. Konstruktion aus stabilen IPE-Formstahl-Trägern. Das Grundelement mit vier Schächten ist beliebig durch 400 mm lange Anbauelemente mit einem Schacht erweiterbar.

System-Maße
Gesamthöhe 1040 mm
Gesamtbreite Grundelelement 1800 mm
Anbauelement 400 mm
lichte Fachbreite Grund-/Anbauelement 4x/1x 200 mm
Fachbreite verstellbar im Raster von 100 mm

Qualitäts-Merkmale

Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2000
Statische Berechnungen gemäß Stahlbaunormen DIN 18 800
Großer Eignungsnachweis für Schweißarbeiten DIN 18 800/7

Lackierung
Rahmen lichtgrau RAL 7035
Ständer lichtgrau RAL 7035
feuerrot RAL 3000
resedagrün RAL 6011
enzianblau RAL 5010
himmelblau RAL 5015
Ohne Angaben liefern wir komplett lichtgrau RAL 7035.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Regalsystem:
Schraubregal
Regalfeld:
Grundfeld
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Höhe:
1040 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1800 mm
Nutzung:
beidseitig
Fächer:
4 Stück
Teilungsabstand:
100 mm
Material:
Stahl
Farbe Ständer:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
221 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafel-Regal, Tafelregal, plattenregal fischer, Lagerregale, Plattenregale, Regale, Tafelregale, Werkstatt-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 807,22*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
525421
Fischer
BLA1800-5015-525421
ab € 175,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG