Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 40kg,TPE-Bereifung,ØxB 50x18mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524965
524965
Artikel-Nr.:
     711-524965
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G100.A80.051
EAN/GTIN:
     4021885108403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle, 50 x 18 mm
Lenkrolle
  • Traglast 40 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
  • Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rolle, Apparaterolle, Rad, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
40 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
50 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
70 mm
Radbreite:
18 mm
Ausladung:
26 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
45x45 mm
Schraubloch Ø:
6.5 mm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 50mm, Rolle, Rad, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,94*
€ 5,00*
ab € 10,53*
€ 14,59*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 21,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.