Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 100kg,Luft m. Stollenprofil,ØxB 260x85mm,Naben L 60mm,Felge Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524939
524939
Artikel-Nr.:
     711-524939
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D15.264
EAN/GTIN:
     4021885019310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Rad
  • Traglast 100 kg
  • Bereifung Luft mit Stollenprofil
  • bodenschonend
  • Durchmesser x Breite 260 x 85 mm
  • Naben Länge 60 mm
  • Felge aus Kunststoff in rot
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Geeignet für Bodentyp:
glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
60 mm
Radbreite:
85 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bodenschonend
Profiltyp:
Stollenprofil
Reifendruck max.:
2.5 bar
Farbe Felge:
rot
Gewicht:
1.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, gummirolle, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,36*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 12,41*
6 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 10,04*
€ 13,42*
2 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,98*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 40,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.260
ab € 4,75*
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,66*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.