Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandabfallbehälter,f. außen,50l,HxB 790x480mm,Deckel Edelstahl,Innenbehälter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524762
524762
524762
524762
524762
Artikel-Nr.:
     711-524762
Herst.-Nr.:
     28110
EAN/GTIN:
     4030695281107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
Edelstahl-Wandabfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite 790 x 480 mm
  • Deckel aus Edelstahl
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Edelstahl-Behälter, Entsorgungsbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
50 l
Form:
oval
Höhe:
790 mm
Breite:
480 mm
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Schutzdach:
ja
Entleerung über:
Tür
Material Deckel:
Edelstahl
Ausführung:
ohne Werbefläche
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 723,17*
€ 905,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,70*
€ 972,27*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 728,19*
€ 972,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,39*
€ 1.077,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,61*
€ 1.059,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,42*
€ 988,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,01*
€ 937,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,17*
€ 860,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.