Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandabfallbehälter,f. außen,50l,HxB 800x480mm,Deckel Edelstahl,Innenbehälter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524761
524761
Artikel-Nr.:
     711-524761
Herst.-Nr.:
     28111
EAN/GTIN:
     4030695281114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
Edelstahl-Wandabfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite 800 x 480 mm
  • Deckel aus Edelstahl
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Edelstahl-Behälter, Entsorgungsbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
50 l
Form:
oval
Höhe:
800 mm
Breite:
480 mm
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Schutzdach:
ja
Entleerung über:
Tür
Material Deckel:
Edelstahl
Ausführung:
ohne Werbefläche
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 692,36*
€ 862,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,89*
€ 937,34*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 710,92*
€ 937,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,97*
€ 1.026,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,99*
€ 1.010,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,13*
€ 943,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,64*
€ 895,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,36*
€ 823,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.