Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen-Set,Eimer 1x18l blau,Mopp-Halter,Mopp-Presse,10 Mopps,Stiel,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524691
524691
Artikel-Nr.:
     711-524691
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     6BÄR005
EAN/GTIN:
     4251102484557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer
Nasswischwagen-Set
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Stiel, Mopp-Halter, Mopp
  • 1x18 l Eimer in blau
  • 10 Breitwischmopp
  • Stiel 2-teilig aus Aluminium
  • Mopp-Presse in blau
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Putzwagen, Reinigungsgerät, Reinigungswagen, Wischmopp, Wischwagen, Reinigungsset, Wischset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Wischmoppeimer, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Putzwagerl

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischwagen-Set
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Stiel, Mopp-Halter, Mopp
Eimer Anzahl x Liter:
1x18 l
Mopp Anzahl:
10 Stück
Wischmopptyp:
Breitwischmopp
Moppresse:
ja
Farbe Moppresse:
blau
Mopphalter:
ja
Sackhalter:
nein
Stiel:
ja
Stiel Ausführung:
2-teilig
Material Stiel:
Aluminium
Ablageschale:
nein
Utensilienbox:
nein
Material:
Kunststoff
Farbe Eimer:
blau
Farbe Gestell:
blau
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Ausführung:
Typ 1
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzeimer 18 l blau, haushaltseimer, haushaltseimer acryl, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Wischmoppeimer, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Putzwagerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.