Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombiascher, HxBxT 660x250x250mm, Korpus Stahl antiksilber, m. Kippensieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524661
524661
524661
Artikel-Nr.:
     711-524661
Herst.-Nr.:
     15541
EAN/GTIN:
     4030695155415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
mit 4 Einwurföffnungen
- Aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich pulverbeschichtet
- Schwarz beschichteter Aschereinsatz für Sandbefüllung
- Herausnehmbares Sandsieb aus verzinktem Stahldraht
Lieferumfang:
- Inkl. Piktogramm-Aufkleber

3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Outdoor
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
660 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Anzahl Einwurföffnungen:
4 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
ohne Schutzdach
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt mit Pulverbeschichtung
Farbe Korpus:
antiksilber
fahrbar:
nein
Form:
quadratisch
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallascher, kombi-ascher var, Abfallbehälter, Ascher, Entsorgungsbehälter, Foyer-Ausstattung, Standascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 100,58*
€ 8,50*
ab € 81,70*
€ 102,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 22,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15591
ab € 45,44*
Zubehör
k.A.
740954
ab € 38,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 28,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG