Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombiascher, HxBxT 955x500x500mm, Korpus Stahl antiksilber, m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524653
524653
524653
Artikel-Nr.:
     711-524653
Herst.-Nr.:
     12245
EAN/GTIN:
     4030695122455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
- Höhe x Breite x Tiefe 955 x 500 x 500 mm
- Korpus aus Stahl verzinkt mit Pulverbeschichtung in antiksilber
- Aschereinsatz aus Stahl
- Aschereinsatz herausnehmbar
- Innenbehälter herausnehmbar
- mit 3 Einwurföffnung(en)
- mit Schutzdach
- verschließbar mit Schloss
- Bodenbereich feuerverzinkt
- Lieferung inklusive Montagematerial
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Outdoor
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
955 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Einwurföffnungen:
3 Stück
Deckel:
nein
Deckeltyp:
Schutzdach
Schutzdach:
mit Schutzdach
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Aschereinsatz:
Stahl
Schließsystem:
Schloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt mit Pulverbeschichtung
Farbe Korpus:
antiksilber
fahrbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: kombi-ascher silber var, abfallascher, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Ascher, Standascher, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Stand- und Wandascher, Abfalleimer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 264,91*
€ 284,55*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 275,39*
€ 295,55*
€ 4,80*
ab € 385,44*
€ 406,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
761643
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.