Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstehleiter,beidseitig,2x7 Sprossen,Holm L 2,05m,Verstellbereich 0,37/1m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524521
524521
524521
524521
524521
524521
524521
524521
Artikel-Nr.:
     711-524521
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     412314
EAN/GTIN:
     4019502339309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Treppenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 7 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,8 m
  • Holmlänge 2,05 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
  • Verstellbereich Steigteil / Stützteil 0,37 m / 1 m
  • Sichere Anwendung durch konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 13,8 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131-4
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Treppenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter, Sprossenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Treppenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
2.05 m
Arbeitshöhe:
2.8 m
Sprossen Anzahl:
2 x 7
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
Verstellbereich Steigteil:
0.37 m
Verstellbereich Stützteil:
1 m
Sicherheitsausstattung Leiter:
konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Treppengängig:
ja
Ausführung:
Typ 2
Norm:
DIN EN 131-4
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13.8 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,25*
€ 325,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,88*
€ 402,08*
€ 4,90*
ab € 337,69*
€ 406,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,13*
€ 406,66*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 385,73*
€ 447,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,10*
€ 511,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,53*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,18*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,33*
Zubehör
Hymer
0054103
ab € 14,18*
Zubehör
Hymer
ab € 18,43*
Zubehör
Hymer
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.