Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstehleiter,beidseitig,2x6 Sprossen,Holm L 1,75m,Verstellbereich 0,37/1m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524520
524520
524520
524520
524520
524520
524520
524520
Artikel-Nr.:
     711-524520
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     412312
EAN/GTIN:
     4019502339293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Treppenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 6 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,5 m
  • Holmlänge 1,75 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
  • Verstellbereich Steigteil / Stützteil 0,37 m / 1 m
  • Sichere Anwendung durch konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 12,8 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131-4
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Treppenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter, Sprossenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Treppenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
1.75 m
Arbeitshöhe:
2.5 m
Sprossen Anzahl:
2 x 6
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
Verstellbereich Steigteil:
0.37 m
Verstellbereich Stützteil:
1 m
Sicherheitsausstattung Leiter:
konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Treppengängig:
ja
Ausführung:
Typ 2
Norm:
DIN EN 131-4
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
12.8 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,51*
€ 303,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,42*
€ 378,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,93*
€ 383,65*
€ 4,90*
ab € 313,82*
€ 387,10*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 355,18*
€ 417,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,68*
€ 497,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,39*
€ 472,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,53*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,18*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,33*
Zubehör
Hymer
0054103
ab € 14,18*
Zubehör
Hymer
ab € 18,43*
Zubehör
Hymer
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.