Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne m. Holzbelag,f. Mehrzweck-Klappleiter,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
524283
524283
524283
Artikel-Nr.:
     711-524283
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30300
EAN/GTIN:
     4031405303003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbelag für Leitern
Leiter-Belagboden
holzbelag für leitern
Arbeitsbühne mit Holzbelag
  • für Mehrzweck-Klappleiter
  • aus Holz

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Klappleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Teleskop-Leiter, Montageplattform, Plattform, Diele, Mehrzweck-Leiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Günzburger

Weitere Informationen:
Marke:
MUNK
Steigtechnik:
Zubehör
Arbeitsdielentyp:
Arbeitsbühne mit Holzbelag
für Leitertyp:
Mehrzweck-Klappleiter
Material:
Holz
Stufen Anzahl:
2 x 2/2 x 3
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu-Leiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Klappleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Teleskop-Leiter, Montageplattform, Plattform, Diele, Mehrzweck-Leiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Günzburger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 42,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,56*
€ 43,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 43,56*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,53*
€ 43,58*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 82,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.