Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wandvitrine, HxBxT 1000x1000x300mm, Alu-Profil rund, Fachb. Floatglas, Holzboden-/Deckel, Deckenspot, ESG, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524260
524260
524260
Artikel-Nr.:
     711-524260
Hersteller:
     sdb International
Herst.-Nr.:
     92100041-524260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
Glasvitrine
Stabil und standfest durch komplett umlaufende Aluminiumprofile mit integriertem Deckel und Boden.
- Rundum aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Türen mit Schloss
- Stufenlos verstellbare Fachböden aus Floatglas
- Sockelböden aus Holz in hellgrau mit Stellfüßen
- mit Schiebetüren
- mit Rückwand aus Holz in hellgrau- Mit Beleuchtung (Halogen-Deckenspot 1 x 20 W bzw. 2 x 20 W)
- Abgerundete Profile silbergrau eloxiert, mit Holzdeckel in hellgrau.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Vitrine
Einsatzort:
Empfangsbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden:
4
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Glas/Aluminium
verschließbar:
ja
Sicherheitsglas:
ja
Unterbau:
Sockel
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausstellungs-Vitrinen, Foyer-Ausstattung, Glasvitrinen, Präsentationsvitrinen, Schaukasten, Standvitrinen, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,40*
€ 693,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
524262
sdb International
apollo 3-524262
ab € 106,34*
Zubehör
524263
sdb International
apollo 4-524263
ab € 111,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG