Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 1600kg,Gabel L 1150mm,Antriebsrad PU,Gabelrollen einfach PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524095
524095
524095
524095
Artikel-Nr.:
     711-524095
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     LWE160_1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 1600 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 156 mm
  • Tragbreite 550 mm
  • Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 230 mm
  • Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
  • Stützrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 125 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubmotor 1 kW
  • Fahrmotor 1 kW
  • Aktivierung über PIN-Code, mit Not-Ausschalter
  • Fahrgeschwindigkeit mit Last 6 km/h, ohne Last 6 km/h
  • Steigvermögen mit Last 8 %, ohne Last 18 %
  • einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung
  • mit Batterie 24V/225 Ah
  • mit integriertem Ladegerät
  • Länge 1688 mm
  • Gewicht 524 kg

Suchbegriffe:
Elektro-Palettenhubwagen, Gabelhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hub- und Hebegerät, Elektrohubwagen, Paletten-Hubwagen, Palettenhubwagen, Elektro-Hubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Serie:
BT LEVIO
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
1600 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
156 mm
Tragbreite:
550 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Antriebsrad:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Material Stützrad:
Polyurethan
Gabelrollen:
einfach
Durchmesser Antriebsrad:
230 mm
Breite Antriebsrad:
70 mm
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
100 mm
Durchmesser Stützrad:
125 mm
Breite Stützrad:
50 mm
Länge:
1688 mm
Wenderadius:
1477 mm
Schnellhub:
nein
Spannungsversorgung:
Batterie 24V/225 Ah
Ladegerät:
24 V/30 A
Leistung Fahrmotor:
1 kW
Leistung Hubmotor:
1 kW
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
6 km/h
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Steigvermögen mit Last:
8 %
Steigvermögen ohne Last:
18 %
Bremsentyp:
elektronische Bremse, automatische Parkbremse
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wiegefunktion:
nein
Farbe Rahmen:
orange
Farbe Gabeln:
schwarz
Gewicht:
524 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, gabelhubwagen, gabelhubwagen toyota, Elektro-Palettenhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hub- und Hebegerät, Elektrohubwagen, Elektro-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.773,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.036,69*
€ 8.373,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.974,22*
€ 8.299,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.825,54*
€ 8.122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.777,93*
€ 8.065,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.773,44*
€ 8.060,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.