Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 1300kg,Gabel L 1150mm,Antriebsrad PU,Gabelrollen einfach PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524093
524093
524093
524093
524093
524093
524093
524093
Artikel-Nr.:
     711-524093
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     LWE130 1150 mm / 520 mm, Einfach
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 1300 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 156 mm
  • Tragbreite 520 mm
  • Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 250 mm
  • Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubmotor 1,2 kW
  • Fahrmotor 0,5 kW
  • Aktivierung über PIN-Code, mit Not-Ausschalter
  • Fahrgeschwindigkeit mit Last 4 km/h, ohne Last 5,5 km/h
  • Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 10 %
  • einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung
  • mit Batterie 2x12V/63 Ah
  • mit integriertem Ladegerät
  • Lenkeinschlag 208 ° / Wenderadius 1410 mm
  • Länge 1570 mm
  • Gewicht 255 kg

Suchbegriffe:
Elektro-Palettenhubwagen, Gabelhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hub- und Hebegerät, Elektrohubwagen, Paletten-Hubwagen, Palettenhubwagen, Elektro-Hubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
1300 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
156 mm
Tragbreite:
520 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Antriebsrad:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Gabelrollen:
einfach
Durchmesser Antriebsrad:
250 mm
Breite Antriebsrad:
60 mm
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
100 mm
Durchmesser Stützrad:
100 mm
Breite Stützrad:
40 mm
Länge:
1570 mm
Lenkeinschlag:
208 °
Wenderadius:
1410 mm
Schnellhub:
nein
Spannungsversorgung:
Batterie 2x12V/63 Ah
Ladegerät:
24 V/8 A
Leistung Fahrmotor:
0.5 kW
Leistung Hubmotor:
1.2 kW
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
4 km/h
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
5.5 km/h
Steigvermögen mit Last:
5 %
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Bremsentyp:
elektronische Bremse, automatische Parkbremse
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wiegefunktion:
nein
Farbe Rahmen:
orange
Farbe Gabeln:
schwarz
Gewicht:
255 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, gabelhubwagen, gabelhubwagen toyota, Elektro-Palettenhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hub- und Hebegerät, Elektrohubwagen, Elektro-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.846,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.099,88*
€ 6.068,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.046,40*
€ 6.005,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.910,53*
€ 5.843,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.859,07*
€ 5.782,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.846,62*
€ 5.767,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.