Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scherenhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1190mm,Trag B 560mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Nylon,m. Quick-Lift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524087
524087
Artikel-Nr.:
     711-524087
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     HHM100 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Edelstahl-Scherenhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1190 x 156 mm
  • Tragbreite 560 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung
  • Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 87 mm
  • hohe Standsicherheit durch einstellbare Seitenstützen
  • Gabeln aus Edelstahl glasperlgestrahlt
  • verwindungssteife Edelstahlkonstruktion
  • Deichsel aus Edelstahl glasperlgestrahlt
  • Lenkeinschlag 180 ° / Wenderadius 1522 mm
  • Spezialhydraulik
  • mit Quick-Lift-Hydraulik
  • mit Schnellhub-Funktion bis 250 kg
  • mit Senkkontrolle
  • Länge x Breite 1655 x 560 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Gewicht 121 kg

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, Hochhubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hub- und Hebegerät, Hydraulische Hubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1190 mm
Breite Gabelzinken:
156 mm
Tragbreite:
560 mm
Länge:
1655 mm
Breite:
560 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Nylon
Material:
Edelstahl
Hubhöhe (min.):
87 mm
Hubhöhe (max.):
800 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Schnellhub:
ja
Hubfunktion:
Quick-Lift-Hydraulik
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Oberfläche Gabeln:
glasperlgestrahlt
Material Deichsel:
Edelstahl
Oberfläche Deichsel:
glasperlgestrahlt
Lenkeinschlag:
180 °
Wenderadius:
1522 mm
Hydrauliktyp:
Spezialhydraulik
Lastschwerpunkt:
600 mm
Gewicht:
121 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, toyota scherenhubwagen, hubwagen einschere, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Hochhubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hub- und Hebegerät, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.068,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.354,07*
€ 7.561,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.287,55*
€ 7.482,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.125,87*
€ 7.289,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.068,02*
€ 7.220,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.