Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vertikalregal, Anbau, HxBxT 2000x1437x1210mm, beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523982
523982
523982
Artikel-Nr.:
     711-523982
Hersteller:
     Fetzer Regalbau
Herst.-Nr.:
     50012-523982
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profillagerregal
Vertikalregal
Vertikal-Regal
aus Profilstahl zur platzsparenden Lagerung von Stabmaterial, beidseitig einsetzbar. Gelochte Traversen höhenverstellbar, verzinkte Steckstifte zur Materialtrennung an den Traversen fixiert. 4 mm starke Blechwanne zur Aufnahme des Lagergutes (an den Längsseiten 30 mm hoch abgekantet). Rahmen verzinkt, Traversen und Wanne pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

System-Maße
Gesamttiefe beidseitig
bei Höhe 2000 mm 1210 mm
2500 mm 1350 mm
3000 mm 1430 mm
Steckstifte Ø x Länge 12 x 300 mm
Teilungsabstand 100 mm
Anzahl Steckstift-Aufnahmen je Traverse
bei Breite 1000 mmmax. 9 Stück
1500 mmmax. 14 Stück
Traversen höhenverstellbar im Raster von 75 mm
Blechwanne - Tiefe 295 mm
Regalbreite Anbauregal= Grundregal - 80 mm
Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Statische Berechnungen gem. Stahlbaunormen DIN 18 800

Lieferumfang
Anbauregal einseitig: 1 Rahmenständer, 6 Traversen, Zinkblechwanne.
Steckstifte extra, nach Bedarf bitte mitbestellen.
CAD-Planung auf Anfrage!

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Vertikalregal
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2000 mm
Breite:
1437 mm
Tiefe:
1210 mm
Nutzung:
beidseitig
Teilungsabstand:
100 mm
Bodentyp:
Wannenboden
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
Kunststoffbeschichtung
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Gewicht:
134 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregale, Langgut-Lagerung, Regale, Vertikalregale, Werkstatt-Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,94*
€ 690,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,43*
€ 621,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
521474
Fetzer Regalbau
50050-521474
ab € 2,47*
Zubehör
Fetzer Regalbau
50047-524078
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG