Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BT-Handhubwagen, Tragl. 2,3t, Gabel L 1000mm, Trag B 520mm, Lenk/Gabelrollen Vollgummi/Nylon, einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523969
523969
523969
523969
Artikel-Nr.:
     711-523969
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT24010052SNR-523969
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Gabelrolle
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
BT Lifter Handhubwagen
Traglast 2300 kg
Standard-Hub
Extrem hohe Lebensdauer und Bedienerfreundlichkeit zeichnen den Paletten-Hubwagen der Profiklasse aus. Universell einsetzbar und ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz bei schweren Lasten und robusten Materialanforderungen.
Der robotergeschweißte Rahmen aus Spezialstahl garantiert eine qualitativ hochwertige und gleichmäßige Verarbeitung. Schmiernippel und PTFE-Lager an stark beanspruchten Stellen ermöglichen eine einfache Wartung und sichern einen langen Lebenszyklus. Der ergonomisch abgewinkelte und temperaturfreundlich ummantelte Deichselgriff ermöglicht ein angenehmes Gerätehandling. Die Spezialhydraulik mit Senkkontrolle ist zwischen dem Handhebel und dem Ablassventil mit einer Verbindungskette verbunden. Die Gesamtheit dieser Komponenten in Verbindung mit einem kräftigen Drucklager gewährleisten ein kontrolliertes und sanftes Heben und Senken der Last und ein Kraft schonendes Rangieren.
Ausführung mit Einfach-Gabelrollen. Kletterrollen an den Gabelspitzen ermöglichen ein bequemes Ein-und Ausfahren in quer aufzunehmende Paletten. Hochwertiges Absenkventil zum gefühlvollen Absenken der Last.
Hochwertiger Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung.
5 Jahre Garantie

Einfachrolle mit Kletterrolle
- bei ebenen Böden
- bei Queraufnahme 800 mm tief
- beim Rangieren auf engem Raum
Gummi:
- bei Nässe
- geräuscharmer Lauf
- Last bis 600 kg
- Für glatte und raue Böden
Nylon:
- geringer Rollwiderstand
- sehr verschleißfest
- chemikalienresistent
- spurlos
- Für glatte, ebene Böden

Allgemeine Maße
Hubhöhe 200 mm
abgesenkte Höhe 85 mm
Gabelzinken Breite 156 mm
Tragbreite 520 mm
Lenkräder Ø x B175 x 60 mm
Gabelrollen Ø x B einfach 85 x 100 mm
Lenkeinschlag 180°

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Paletten-Hubwagen
Traglast:
2300 kg
Länge Gabel:
1000 mm
Tragbreite:
520 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
einfach
Länge:
1365 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Schnellhub:
nein
Wiegefunktion:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Gabeln:
Pulverbeschichtung
Farbe Rahmen:
schwarz
Farbe Gabeln:
orange
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubwagenrolle, Paletten-Hubwagen, Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Handhydraulische Hubwagen, Hub- und Hebegeräte, Hubgeräte, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toyota Material Handling
Handbremse LHM230-524005
ab € 248,55*
Zubehör
Toyota Material Handling
Option Kühlhausöl für LHM230-524006
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG