Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken,Tragl. 1500kg,f. 2 Gabelzinken,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523948
523948
523948
Artikel-Nr.:
     711-523948
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 1,5, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462017993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Lasthaken
  • Traglast 1500 kg
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 220 mm
  • Einfahrtaschenabstand 160 mm
  • Mit Abrutschsicherung
  • für 2 Gabelzinken
  • Nicht kranbar
  • Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Gabelstapler-Anbaugerät, Lasthakenaufsatz, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Stapler-Anbaugerät
Stapler-Anbaugerät:
Lasthaken
Traglast (max.):
1500 kg
Ausführung:
für 2 Gabelzinken
Kranbar:
Nicht kranbar
Einfahrtaschenhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenbreite:
220 mm
Abstand Einfahrtaschen:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Abrutschsicherung
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tragfähigkeit 1500kg, Gabelstapler-Anbaugerät, Lasthakenaufsatz, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 277,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,56*
€ 279,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 296,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 315,58*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 371,03*
€ 415,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 735,24*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 550,20*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 585,56*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 579,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 791,98*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 662,17*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 655,83*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 655,25*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,16*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 709,23*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 703,30*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 659,52*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,42*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,98*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 837,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.