Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 600x800mm,max. Sichtweite 10m,Spiegel Edelstahl,Rahmen Edelstahl,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523805
523805
523805
523805
523805
Artikel-Nr.:
     711-523805
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.14.389
EAN/GTIN:
     4055381194981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 800 mm
  • Maximale Sichtweite 10 m
  • Spiegel aus Edelstahl (thermoaktiv), beschlag- und vereisungsfrei
  • Rahmen aus Edelstahl in rot/weiß, reflektierend
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung und Befestigungsschelle

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Edelstahl (thermoaktiv)
Material Rahmen:
Edelstahl
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
max. Distanz:
10 m
Spiegel Ausstattung:
Halterung, Befestigungsschelle
Spiegel Ausführung:
beschlag- und vereisungsfrei
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsspiegel Rohrpfosten, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, verkehrsspiegel 800x600mm, Außenspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,49*
€ 1.185,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,76*
€ 1.185,55*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.168,91*
€ 1.277,37*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.213,43*
€ 1.323,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.306,89*
€ 1.428,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,37*
€ 1.520,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,86*
€ 1.494,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,84*
€ 1.426,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,06*
€ 1.401,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,91*
€ 1.391,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,90*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,86*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,39*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.