Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,Ø 600mm,max. Sichtweite 4m,Spiegel Acrylglas,Rahmen Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523794
523794
523794
523794
Artikel-Nr.:
     711-523794
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.10.158
EAN/GTIN:
     4055381194554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 600 mm
  • Maximale Sichtweite 4 m
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig
  • Lieferung inklusive Befestigungsschellen

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Durchmesser:
600 mm
max. Distanz:
4 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschellen
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Außenspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Industriespiegel, Verkehrssicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,96*
€ 216,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 254,25*
€ 4,70*
ab € 221,29*
€ 261,49*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 232,56*
€ 297,49*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 268,93*
€ 315,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,53*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 84,15*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,13*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,92*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,43*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,93*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,84*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,90*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.