Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sicherheitspapierkorb, 18l, HxD 310x295mm, Griffrand, Sicherheitskunststoff, schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-523661
Hersteller:
Helit
Herst.-Nr.:
H6106495-523661
EAN/GTIN:
4012086051339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Brandschutzbehälter
Kunststoff-Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Standard-Ausführung
aus Sicherheitskunststoff
mit umlaufendem Griffrand, Farbe schwarz. In der Standard-Ausführung schwer entflammbar, TÜV-geprüft, Ebenfalls schwer entflammbarer Abfall-Einsatz zum Einhängen in die Papierkörbe als Zubehör lieferbar. Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück.
Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Indoor
Inhalt Abfallbehälter:
18 l
Höhe:
310 mm
Durchmesser:
295 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Tretmechanik:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Sammeleinheit:
1 Stück
Gewicht:
3 kg
... >
Abfall-Entsorgung
>
Abfall-Behälter
>
Brandschutzbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffpapierkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
helit papierkorb schwarz 18 l
,
abfallkorb schwarz
,
helit kunststoff-papierkorb
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Büro
,
Abfalleimer
,
Abfallentsorgung
,
Abfallsammler
,
Büro-Papierkorb
,
Entsorgungsbehälter
,
Feuerhemmende Abfallbehälter
,
Müllbehälter
,
Müllentsorgung
,
Müllsammler
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 14,21*
Lager 1375
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,72*
€ 15,35*
Lager 505
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 12,57*
€ 17,54*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,15*
€ 17,81*
Lager 711
19 Tage
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 88,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,59*
€ 105,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,954* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papierkorb-Einsatz helit H6107495 schwer entflammbar, ohne Deckel, Inhalt 2 Liter, schwarz
Helit
H6107495
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG