Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toilettenpapier-Spender, HxBxT 275x345x132mm, Jumbo, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523482
523482
Artikel-Nr.:
     711-523482
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     555000/1450072-523482
EAN/GTIN:
     7322540354843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Toilettenpapier-Spender
aus schlagfestem Kunststoff mit Sichtfenster zur Füllstands-Kontrolle. Abschließbare Haube.
Mit wirtschaftlichen Jumborollen, entspricht ca. 15 Standard Haushalts-Toilettenrollen.
Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Toilettenpapierspender
Höhe:
275 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
132 mm
Bedienung:
manuell
Papierform:
Rolle
verschließbar:
ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapierspender jumbo, toilettenpapierspender sca, WC-Ausstattung, Papierspender, Papierhandtücher, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,12*
€ 27,19*
€ 3,95*
ab € 23,23*
€ 28,53*
€ 5,50*
ab € 26,71*
€ 32,68*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 45,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCA
110253
ab € 37,43*
Zubehör
Hagmeyer
120281/1450062-402615
ab € 56,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG