Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollenspender,HxBxT 360x239x227mm,Gehäuse Kunststoff,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523478
523478
Artikel-Nr.:
     711-523478
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     559000/1450005
EAN/GTIN:
     7322540349382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Handtuchrollenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 360 x 239 x 227 mm
  • Ausführung Rolle
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss
  • Gehäuse aus Kunststoff in weiß

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Handtuchspender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Handtuchrollenspender
Höhe:
360 mm
Breite:
239 mm
Tiefe:
227 mm
Papierform:
Rolle
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige, Schloss
abschließbar:
ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 35,01*
€ 41,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,03*
€ 41,86*
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 42,35*
€ 4,00*
ab € 36,76*
€ 43,90*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,51*
Zubehör
Katrin
481911
ab € 4,03*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,99*
Zubehör
Tork
130034
ab € 53,65*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,67*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,24*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,76*
Zubehör
Tork
120155
ab € 7,94*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,15*
Zubehör
Tork
130044
ab € 11,605*
Zubehör
Hagmeyer
121206/1450087
ab € 107,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.