Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch,HxØ 740x1400mm,halbrund,T-Fuß schwarz,Rundrohr,Platte lichtgrau,kombinierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522941
522941
522941
522941
522941
522941
Artikel-Nr.:
     711-522941
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPMDR140GN
EAN/GTIN:
     3700245508725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch sodematub halbrund
Klapptisch
  • Höhe x Durchmesser 740 x 1400 mm
  • geklappt Höhe 100 mm
  • Form halbrund
  • T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante gerundet mit Kunststoff-Umleimer
  • Sicherungs-Arretierung in aufgebauter und abgeklappter Position und Handrad für stabile Verkettung mehrerer Tische
  • auf Distanzhaltern materialschonend Mehrfach stapelbar
  • Die Anlieferung erfolgt montiert und abgeklappt
  • PEFC zertifiziert

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kantinentisch, Besprechungstisch, Tisch, Klapptisch, Stahlrohr-Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Klapptisch
Höhe:
740 mm
Höhe geklappt:
100 mm
Durchmesser:
1400 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
T-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
halbrund
Tisch Ausstattung:
Sicherungsarretierung, Handrad für Verkettung
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
gerundet mit Kunststoff-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
klappbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Distanzhalter
Anlieferung:
montiert und abgeklappt
Zertifizierung:
PEFC
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch sodematub, Kantinentisch, Besprechungstisch, Tisch, Stahlrohr-Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
TPMR120GN
ab € 173,13*
Zubehör
Sodematub
TPMR140GN
ab € 189,14*
Zubehör
Sodematub
TPMR160GN
ab € 213,08*
Zubehör
Sodematub
TPMQR70GN
ab € 118,29*
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 176,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.