Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch,HxBxT 450x550x550mm,quadratisch,4-Fuß verchromt,Vierkantrohr,Platte Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522783
522783
Artikel-Nr.:
     711-522783
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Tisch Tutti 55x55x45
EAN/GTIN:
     4045513001348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch glas
beistell tisch
Beistelltisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 450 x 550 x 550 mm
  • Form quadratisch
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt
  • Vierkantrohr
  • Platte aus Klarglas
  • Plattenstärke 25 mm

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangsmöbel, Beistelltisch, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
450 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
quadratisch
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Klarglas
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch 80x80, Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,76*
€ 712,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,43*
€ 704,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,82*
€ 694,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,62*
€ 668,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.