Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gift-/Chemikalienschrank,f. wasserg./giftige Stoffe,HxBxT 1950x950x500mm,1xStahlboden/Bodenwanne m. Gitterrost,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522740
522740
Artikel-Nr.:
     711-522740
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6225-A
EAN/GTIN:
     4260139974818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Gift-/Chemikalienschrank
  • Zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1719 x 910 x 440 mm
  • für 2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Lochbild
  • Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Gitterrost
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 20 l
  • Auffangvolumen Bodenwanne 65 l
  • Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
  • Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
  • Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
  • erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Suchbegriffe:
Fassschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Umweltschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Giftschrank, Chemikalien-/Giftschrank, Gefahrstoffschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
1719 mm
Innenbreite:
910 mm
Innentiefe:
440 mm
Kapazität:
2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Auffangvolumen Wannenboden:
20 l
Traglast Fachboden:
50 kg
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
65 l
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Be- und Entlüftung:
natürliche Zwangsbelüftung
Lüftungsanschluss Schrank:
Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Unterbau:
Sockel
Zertifizierung DGUV:
erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
Zertifizierung WHG:
erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank h1950xb950xt500mm, chemikalien schrank, lacont chemikalienschrank, Fassschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Umweltschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Giftschrank, Chemikalien-/Giftschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.284,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,15*
€ 1.769,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,69*
€ 1.753,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,05*
€ 1.664,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,17*
€ 1.604,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,36*
€ 1.528,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 41,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 601,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2830-A
ab € 99,55*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 91,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.