Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 1xKTC/IBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 800x1345x1345mm,m. Lochplatte PE,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522726
522726
Artikel-Nr.:
     711-522726
Herst.-Nr.:
     KT-P1-K/LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1345 x 1345 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen
  • Füße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palette-Auffangwannen, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Kunststoff, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
1000 l
Kapazität:
1 x KTC/IBC
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
800 mm
Breite:
1345 mm
Tiefe:
1345 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Lochplatte
Material Gitterrost:
Polyethylen
Unterbau:
Füße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
133 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, ibc-behälter, ibc-auffangwanne 1000l, Palette-Auffangwannen, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Kunststoff, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.679,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,46*
€ 2.184,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,84*
€ 2.159,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,30*
€ 2.076,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,27*
€ 2.029,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,95*
€ 1.999,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.