Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell,f. Pultschrank,H 60mm,Gestell Stahl,4 Lenkrollen,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522714-0004
522714-0004
Artikel-Nr.:
     711-522714-0004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-Z46-001-735
EAN/GTIN:
     4055479003072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Fahrgestell
  • Für Pultschrank
  • Höhe 60 mm
  • Gestell aus Stahl
  • 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Feststellern

Varianten:

  • 522714-0001 enzianblau RAL 5010
  • 522714-0002 lichtblau RAL 5012
  • 522714-0003 resedagrün RAL 6011
  • 522714-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schreibpult, Schrankpult, Rollpult, Stehpult, Pult, Pultschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrgestell
Zubehör für:
Pultschrank
Material:
Stahl
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Höhe:
60 mm
Gewicht:
4 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankpult, Rollpult, Pult
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 72,42*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,64*
€ 73,93*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 109,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-300
ab € 55,19*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-510
ab € 54,32*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-512
ab € 54,36*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-611
ab € 54,32*
Ähnlich
PAVOY
32370-Z46-001-716
ab € 55,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.