Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultschrank,HxBxT 1095/1270x500x500mm,m. Böden,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522708
522708
522708
Artikel-Nr.:
     711-522708
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-050-018
EAN/GTIN:
     4055479003065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Pultschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1095 / 1270 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Böden
  • Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schreibpult, Schrankpult, Rollpult, Stehpult, Pult, Pultschrank, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1095-1270 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Pult Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, werkzeugschrank ral 7035, mobiles pult, werkzeugschrank 500 mm tief, Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Schrankpult, Stehpult, Pult, Werkstattpult
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,79*
€ 352,56*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,20*
€ 368,23*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 361,55*
€ 435,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,00*
€ 510,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,77*
€ 466,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,79*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-300
ab € 73,41*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-510
ab € 73,80*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-512
ab € 83,45*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-611
ab € 83,16*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-716
ab € 77,45*
Zubehör
PAVOY
23375-050-001-735
ab € 73,38*
Zubehör
k.A.
32370-Z25-001-735
ab € 39,44*
Zubehör
k.A.
32370-Z25-001-510
ab € 39,65*
Zubehör
PAVOY
32370-Z25-001-512
ab € 57,94*
Zubehör
PAVOY
32370-Z25-001-611
ab € 58,05*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-300
ab € 55,26*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-510
ab € 54,34*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-512
ab € 54,33*
Zubehör
PAVOY
32370-Z46-001-611
ab € 54,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.