Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder, f. Flach-Bodenwanne, LxB 40x780mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522702
522702
522702
Artikel-Nr.:
     711-522702
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-7076-A
EAN/GTIN:
     4260139974665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
flach-bodenwanne verbindungselement
Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Auffangwannenzubehör:
Wannenverbinder
Länge:
40 mm
Breite:
780 mm
Modul:
Verbindungselement
Material:
Stahl
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Fasslagerung, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Flachwanne, Flachbodenwanne, Flach-Bodenwanne, Flachbodenwanne aus PE, Umweltschutz, Polyethylen-Auffangwanne, Großraumauffangwanne, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Bodenschutzwanne, Großraum-Auffangwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 26,55*
€ 30,51*
Lager 711
Frei Haus
ab € 33,12*
€ 38,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7082-A
ab € 253,93*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7071-A
ab € 288,50*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7070-A
ab € 279,10*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7073-A
ab € 418,38*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7072-A
ab € 416,14*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7075-A
ab € 539,71*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7074-A
ab € 535,74*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7081-A
ab € 30,33*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7080-A
ab € 20,18*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7077-A
ab € 29,26*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7078-A
ab € 31,04*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-7079-A
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG