Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,3xStahlboden,2 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522587
522587
522587
522587
522587
Artikel-Nr.:
     711-522587
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1462.04.2013
EAN/GTIN:
     4251142217634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • doppelwandige Türen
  • Ecken hart verlötet
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x175 mm
  • Traglast je Schublade 110 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Auszugsboden 110 kg
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x175 mm
Schubladentraglast:
110 kg
Traglast Auszug:
110 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszug Schublade:
100 %
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
147.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, system schrank, systemschrank 600mm tief, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,75*
€ 1.428,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,83*
€ 1.429,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,34*
€ 1.431,23*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,96*
€ 1.431,23*
Lager 711
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.528,90*
€ 1.693,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,62*
€ 2.015,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,20*
€ 1.993,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,05*
€ 1.914,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,05*
€ 1.865,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,90*
€ 1.819,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
E844312
ab € 108,49*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,10*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,78*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 63,39*
Zubehör
Kappes Systeme
E844311
ab € 86,94*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,84*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,80*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,51*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 126,77*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,87*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 142,07*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,51*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 97,22*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,69*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 127,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.