Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxBxT 1680x1080x650mm,1xLochplatte,Platten HxB 570x970mm,Platte RAL5010,Gestell/Front RAL7035/RAL5010,Ablageboden,Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522497
522497
Artikel-Nr.:
     711-522497
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7316.00.0216
EAN/GTIN:
     4251142232705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 1680 x 1080 x 650 mm
  • 1 x Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 570 x 970 mm
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL5010 Enzianblau
  • ausgestattet mit: 1 Ablageboden B 1050 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 970 x T 400 mm, Infoleiste unbeschriftet
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Quality Station, Quality-Station, QM-Station

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Mobiler Steharbeitsplatz
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
1680 mm
Höhe Platte:
570 mm
Breite:
1080 mm
Breite Platte:
970 mm
Tiefe:
650 mm
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
1 Ablageboden B 1050 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 970 x
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
77.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, kappes lochplatte, lochplatte, Quality Station, Quality-Station, QM-Station
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,46*
€ 942,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,30*
€ 1.091,71*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.044,89*
€ 1.188,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,78*
€ 1.414,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,41*
€ 1.407,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,60*
€ 1.346,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,36*
€ 1.303,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,89*
€ 1.243,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4024.13.0000
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.