Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxBxT 1680x670x650mm,1xLochplatte,Platten HxB 570x570mm,Platte RAL5010,Gestell/Front RAL7035/RAL5010,Ablageboden,HR-Auszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522496
522496
Artikel-Nr.:
     711-522496
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7315.00.0216
EAN/GTIN:
     4251142232668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 1680 x 670 x 650 mm
  • 1 x Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL5010 Enzianblau
  • ausgestattet mit: 1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 HR-Auszug H 400 x B 570 x T 400 mm, Infoleiste unbeschriftet

Suchbegriffe:
Quality Station, Quality-Station, QM-Station

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Steharbeitsplatz
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
1680 mm
Höhe Platte:
570 mm
Breite:
670 mm
Breite Platte:
570 mm
Tiefe:
650 mm
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 HR-Auszug H 400 x B 570 x
Gewicht:
69.8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,51*
€ 784,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,25*
€ 784,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,54*
€ 813,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,38*
€ 899,58*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 931,02*
€ 979,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,27*
€ 1.165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,16*
€ 1.160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,15*
€ 1.136,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,74*
€ 1.120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,02*
€ 1.107,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4024.13.0000
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.