Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl,Sitz Stoff anthrazit,Sitz H 420-550mm,m. Kunststoffabdeckung-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522101
522101
Artikel-Nr.:
     711-522101
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-6600.03
EAN/GTIN:
     4260257710398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Permanentmechanik
  • Standardsitz mit Polster
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitzbezug aus Stoff in anthrazit
  • Sitz Höhe 420 - 550 mm
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Sitz Polster
  • Sitzlehne Standard Rückenlehne
  • Rücken aus Stoff
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Fußkreuz aus Stahl mit Kunststoffabdeckung in schwarz
  • mit Gleitern
  • Gewicht 12,4 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentmechanik
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Material Sitzbezug:
Stoff
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitz Ausführung:
Polster
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
420-550 mm
Rücken Ausführung:
Standard Rückenlehne
Farbe Rücken:
anthrazit
Material Rücken:
Stoff
Material Rückenbezug:
Stoff
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
ja
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl mit Kunststoffabdeckung
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, bürodrehstuhl anthrazit, esd drehstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,67*
€ 289,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,67*
€ 300,37*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 273,78*
€ 331,14*
Frei Haus
ab € 309,86*
€ 371,80*
21 Tage
30
Frei Haus
ab € 342,74*
€ 411,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
B0901707
ab € 102,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.